{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Depozitare | Depozitare clasa de pericol pentru apă 1-3; Se permite depozitarea substanţelor dăunătoare mediului; Se permite depozitarea substanţelor corozive; Se interzice depozitarea substanţelor inflamabile | |
| Volum de captare | 60 l | |
| Conţinutul butoiului | 60 l | |
| Înălţime | 235 mm | |
| Lăţime | 725 mm | |
| Adâncime | 525 mm | |
| Număr de freze | 2 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Tip produs | Tavă de retenţie |
| Cod articol | 981370 2X60 | |
| EAN / GTIN | 4250101102240 | |
| Număr producător | 18449 | |
| Producător/responsabil | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com |