Lovilna posoda za sode s prostornino 60 l z mrežno rešetko, Število sodov × prostornina soda (l)/tip: 2X60

Št. art.: 981370 2X60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število sodov × prostornina soda (l)/tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Skladiščenje: Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skladiščenje Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je dovoljeno; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano
Prostornina 60 l
Prostornina soda 60 l
Višina 235 mm
Širina 725 mm
Globina 525 mm
Število sodov 2
Nosilnost 150 kg
Vrsta izdelka Lovilne posode

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 981370 2X60
EAN/GTIN 4250101102240
Številka proizvajalca 18449
Proizvajalec/odgovorna oseba asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Opis

Izvedba:

Iz polietilena (PE) − lahka, odporna proti vremenskim vplivom, robustna. Konična izvedba: površina mrežne rešetke je večja kot površina dna korita. Zaradi uporabe mreže je možno skladiščenje 2 sodov.

Uporaba:

Brez podstavka − za neposredno postavitev na tla ali na evro-paleto. Vel. tip F: s podstavkom na 4 nogah (višina za viličar je 100 mm) − za transport s paletnim viličarjem/viličarjem znotraj obrata.
Skladiščenje gorljivih medijev ni dovoljeno (velja za Nemčijo).

Standard:

Splošna gradbena odobritev DIBt, Berlin in izjava o skladnosti (ÜHP).

Opomba:

Podstavek za 60-litrske sode najdete pod art. 981490.