• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Opvangbak voor vaten van 60 l met rooster, Aantal vaten×vatinhoud (l) / Type: 2X60

Artikelnummer: 981370 2X60
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal vaten×vatinhoud (l) / Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opbergen: Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen toegestaan; Opslag van ontvlambare stoffen verboden

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opbergen Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen toegestaan; Opslag van ontvlambare stoffen verboden
Opvangvolume 60 l
Vatinhoud 60 l
Hoogte 235 mm
Breedte 725 mm
Diepte 525 mm
Aantal vaten 2
Belastbaarheid 150 kg
Producttype Opvangbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 981370 2X60
EAN/GTIN 4250101102240
Nummer fabrikant 18449
Fabrikant/verantwoordelijke persoon asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Omschrijving

Uitvoering:

Polyethyleen (PE) − licht, weerbestendig, robuust. Conische uitvoering: opzetvlak op het rooster is groter dan op de bodem van de bak. Door het gebruik van een rooster kunnen ook 2 vaten worden opgeslagen.

Toepassing:

Zonder sokkelvoeten − voor directe plaatsing op de vloer of europallet. Gr. type F: met 4 sokkelvoeten (onderschuifhoogte 100 mm) − voor transport binnen het bedrijf met hefwagen / vorkheftruck.
Opslag van brandbare media niet toegestaan (geldt voor Duitsland).

Norm:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung (algemene toestemming m.b.t. bouwtoezicht) van DIBt, Berlijn en overeenstemmingsverklaring (ÜHP).

Tip:

Vatenbok voor vaten van 60 l vindt u onder nr. 981490.

Downloads en documenten

Meld u aan