Dulap de siguranţă, Lăţime: 1200mm

Cod articol.: 981105 1200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 75
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 64
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Rezistenţă la foc: 90

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 75 kg
Egalizarea înălţimii la intervale 64 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Rezistenţă la foc 90 min
Înălţime 2.035 mm
Lăţime 1.190 mm
Adâncime 598 mm
Înălţimea utilă 1.700 mm
Lăţime utilă 1.087 mm
Adâncime utilă 430 mm
Număr de rafturi de depozitare 3
Capacitate portantă a raftului de depozitare 75 kg
Număr de panouri perforate din tablă 1
Număr de tăvi de retenţie de bază 1
Volum tavă de retenţie de bază 33 l
Greutate 505 kg
Tip produs Dulap de siguranţă

Identificare și clasificare

Cod articol 981105 1200
EAN / GTIN 4045197886309
Număr producător 981105 1200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp exterior din tablă de oţel, corp interior din plăci acoperite cu HPL. Plintă din oţel inoxidabil. Rafturi la intervale de 64 mm cu înălţime reglabilă.
Închidere termomecanică automată în caz de incendiu: Uşa se închide la max. 50 °C și iar canalele de aerisire și alimentare se închid la 70 °C.
Conexiune de aerisire cu ştuţuri DN 80.
Operare conf. TRGS 510 (aprobată şi fără evacuarea aerului!).
Conexiune de împământare conform TRBS 2153 (Evitarea surselor de aprindere).
Vană de colectare conf. Directivei privind cuvele de retenţie din oţel (StaWaR, DiBt Berlin).
Picioare pentru compensarea denivelărilor pardoselii.
Echipate cu inserţii DOM (compatibile cu sistemele de închidere).

Standard:

DIN EN 14470-1 (tip 90).
Rezistență la foc timp de 90 minute (conform celui mai înalt nivel de protecție împotriva incendiilor TRGS 510, anexa 1). Izolație conform DIN 4102.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite