Haină uvex suXXeed ESD alb XL

Cod articol.: 8825812
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie uvex suXXeed
Denumirea producătorului uvex suXXeed ESD
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea alb
Mărimi internaţionale, Femei XL
Tip produs Halat
Caracteristici antistatic
Sex Femei

Identificare și clasificare

Cod articol 8825812
EAN / GTIN 4031101783765
Număr producător 8825812
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Familia uvex suXXeed ajunge cu adevărat la miezul problemei: Funcționalitate sofisticată, design sportiv, contraste interesante de culori, combinații neobișnuite de materiale și o croială care se potrivește ca o mănușă. Această consistență este la fel de populară în rândul femeilor ca și în rândul bărbaților. Și își dovedește valoarea în industrie și comerț, precum și în timpul liber. uvex suXXeed urmărește cu dezinvoltură fiecare utilizare și fiecare mișcare. O potrivire perfectă - despre asta este vorba. Este o parte indispensabilă a conceptului de succes. Potrivire fără compromisuri. Potrivit pentru timpul liber.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • design sportiv și potrivire perfectă
  • conductivitate ridicată
  • îmbrăcăminte de lucru ESD modernă
  • Guler cu volane
  • Inserție elastică la tivul mânecii
  • Buzunar interior stânga
  • Două buzunare laterale aplicate
  • În față, în centru, cu închidere cu capse ascunse și bandă decorativă
  • Curățenie industrială testată conform standardului DIN EN ISO 15797

Caracteristici de confort

  • ergonomic

Caracteristici de protecție

  • conductiv din punct de vedere electrostatic
  • omologat conform IEC 61340

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Îmbrăcăminte de lucru
  • Tip produs Sub-tipuri: Îmbrăcăminte ESD
  • Tip produs: Jachetă
  • Tipul de produs subtipuri: Halat
  • Culoare (filtru): alb
  • Gen: Femei
  • Forma potrivită: Potrivire normală
  • Dimensiuni: XL