{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5005; RAL 7016 | |
| Nuanță, albastru | Albastru-signal | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| partea descrisă, Albastru-signal | Türen | |
| partea descrisă, Gri antracit | Korpus | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | albastru; gri | |
| Selectarea culorii | Selecție liberă | |
| Cu ușă | da | |
| Numărul total de uși | 2 buc. | |
| Ușă design | ușă batantă/Ușă turnantă | |
| Opritor de uşă | Dreapta şi stânga | |
| Ușă închidere automată | da | |
| Cu sertare | nu | |
| Ventilația dulapului | da | |
| Sistem de închidere | sistem de închidere a casei | |
| Corpus lățime utilă Bn | 750 mm | |
| Corpus adâncime utilă Tn | 522 mm | |
| Corpus înălțime utilă Hn | 1.647 mm | |
| Clasa de siguranță împotriva incendiilor | TRGS 510 | |
| Rezistenţă la foc | 90 min | |
| Cu grilă de perete perforată | da | |
| Execuţia structurii de bază | Soclu cu panou detașabil | |
| Cu compensarea înălțimii | da | |
| Capacitate portantă | 75 kg | |
| Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | da | |
| Partea descrisă | Fachboden | |
| Tip produs | Dulap de siguranţă | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea | |
| Greutate | 395 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Standard | DIN EN 14470-1 | |
| Domeniu de utilizare | Depozitarea substanțelor periculoase inflamabile | |
| Configurare | Configurat | |
| Lăţimea totală Bg | 893 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 615 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 1.953 mm | |
| Corpus lățime Br | 893 mm | |
| Corpus adâncime Ti | 615 mm | |
| Corpus înălțime Ho | 1.953 mm | |
| Mobil(ă) | nu |
| Cod articol | 981015 900 | |
| EAN / GTIN | 2050001709738 | |
| Număr producător | 30042-XXX-30043+30069 | |
| Producător/responsabil | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com |