{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5005; RAL 7016 | |
| Barevný odstín, Modrá | Signální modrá | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Popsaná část | Türen; Korpus | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | modrá; šedá | |
| Výběr barev | Volný výběr | |
| S dveřmi | ano | |
| Celkový počet dveří | 2 ks | |
| Dveře konstrukční provedení | křídlové/otočné dveře | |
| Zarážka dveří | Pravé a levé | |
| Automatické zavírání dveří | ano; ano | |
| Se zásuvkami | ne | |
| Větrání skříně | ano | |
| Zamykací systém | systém domovního zamykání | |
| Korpus užitná šířka | 750 mm | |
| Korpus užitná hloubka | 522 mm | |
| Korpus užitná výška | 1 647 mm | |
| Třída požární bezpečnosti | TRGS 510 | |
| Požární odolnost | 90 min | |
| S rastrem děrované stěny | ano | |
| Podstavec konstrukce | Sokl s odnímatelným zakrytím | |
| S výškovou kompenzací | ano | |
| Nosnost | 75 kg | |
| Nosnost plošně rozložená | ano | |
| Popsaná část | Fachboden | |
| Druh produktu | Bezpečnostní skříňka | |
| Montážní poloha | Upevnění k podlaze | |
| Hmotnost | 395 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Samostatně stojící skříň | |
| Norma | DIN EN 14470-1 | |
| Rozsah použití | Skladování hořlavých nebezpečných látek | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Celková šířka | 893 mm | |
| Celková hloubka | 615 mm | |
| Celková výška | 1 953 mm | |
| Korpus šířka | 893 mm | |
| Korpus hloubka | 615 mm | |
| Korpus výška | 1 953 mm | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 981015 900 | |
| EAN / GTIN | 2050001709738 | |
| Číslo výrobce | 30042-XXX-30043+30069 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com |