Dulap de siguranţă Q-Pegasus Tip 90, Lăţime: 600mm

Cod articol.: 981015 600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 5005; RAL 7016
Nuanță, albastru Albastru-signal
Nuanță, gri Gri antracit
partea descrisă, Albastru-signal Türen
partea descrisă, Gri antracit Korpus
Material Tablă de oţel
Culoarea albastru; gri
Selectarea culorii Selecție liberă
Cu ușă da
Numărul total de uși 1 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Opritor de uşă pe stânga
Ușă închidere automată da
Cu sertare nu
Ventilația dulapului da
Sistem de închidere sistem de închidere a casei
Corpus lățime utilă Bn 450 mm
Corpus adâncime utilă Tn 522 mm
Corpus înălțime utilă Hn 1.647 mm
Clasa de siguranță împotriva incendiilor TRGS 510
Rezistenţă la foc 90 min
Cu grilă de perete perforată da
Execuţia structurii de bază Soclu cu panou detașabil
Cu compensarea înălțimii da
Capacitate portantă 75 kg
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă da
Partea descrisă Fachboden
Tip produs Dulap de siguranţă
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 315 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Standard DIN EN 14470-1
Domeniu de utilizare Depozitarea substanțelor periculoase inflamabile
Configurare Configurat
Lăţimea totală Bg 599 mm
Adâncimea totală Tg 615 mm
Înălţimea totală Hg 1.953 mm
Corpus lățime Br 599 mm
Corpus adâncime Ti 615 mm
Corpus înălțime Ho 1.953 mm
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 981015 600
EAN / GTIN 2050001709790
Număr producător 30074-XXX-30076+30112
Producător/responsabil asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland, www.asecos.com

Descriere

Execuţie:

Corpul dulapului din tablă de oţel cu sistem integrat de blocare a uşilor, corp interior cu suprafaţă rezistentă la acţiuni chimice.
  • Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 32 mm.
  • Tavă de retenţie la bază (potrivit StawaR - Institutul German pentru Tehnologia Construcţiilor).
  • Cu racord de ventilaţie (deschidere nominală 75).
  • Inclusiv sistem de blocare a uşilor.
  • Cu posibilitate de închidere cu semicilindru profilat, integrabil în sistemul de închidere central. Incompatibil cu sistemul de închidere Hoffmann.
  • Cu 4 elemente de ajustare pentru compensarea denivelărilor uşoare ale solului.

Cu AGT (dispozitiv de acţionare a uşii cuplat asincron), TSA (închidere automată a uşii) cu semnal de avertizare vizual şi acustic înainte de închiderea automată a uşii.
Cu 1 uşă

Aplicaţie:

Depozitarea conform prevederilor, a substanţelor periculoase în spaţiile de lucru.

Standard:

DIN EN 14470-1, tip verificat (testat în camera de ardere), rezistenţă la incendiu 90 minute (conform celui mai înalt nivel de protecţie contra incendiilor TRGS 510 anexă 1).

Livrare:

Dulap cu 3 rafturi de depozitare, inserţie din tablă perforată şi tavă de retenţie la bază, plastifiate şi soclu, 1 jurnal de service.

Culoare:

Corpul dulapului gri antracit RAL 7016, uşi albastru RAL 5005.

Notă:

La intervale regulate (anual), dulapurile de siguranţă trebuie întreţinute în mod corespunzător şi verificate în privinţa conformităţii şi capacităţii de funcţionare de către o persoană calificată.