Armoire de sécurité Q-Pegasus modèle 90 600 mm

Réf.: 981015 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 34,45 €
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Réglage en hauteur au pas: 32
  • Couleurs disponibles: Corps RAL 7016, façades RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Résistance au feu: 90

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 32 mm
Couleurs disponibles Corps RAL 7016, façades RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Résistance au feu 90 min
Hauteur 1 953 mm
Largeur 599 mm
Profondeur 615 mm
Hauteur utile 1 647 mm
Largeur utile 450 mm
Profondeur utile 522 mm
Nombre de tablettes 3
Charge admissible des tablettes 75 kg
Nombre de caillebotis 1
Nombre de bacs de rétention au sol 1
Volume bac de rétention au sol 22 l
Poids 283 kg
Type de produit Armoires de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981015 600
EAN / GTIN 2050001709790
Réf. fabricant 30074-XXX-30076+30112

Description

Exécution:

Corps d'armoire en tôle d'acier avec système de blocage de porte intégré, corps intérieur avec surface résistant aux produits chimiques.
  • Logement de tablettes au pas de 32 mm.
  • Bac de rétention au sol (suivant StawaR).
  • Avec raccord d'air sortant (NW 75).
  • Avec système de blocage de porte.
  • Verrouillable à l'aide d'un demi-cylindre profilé, intégrable dans une serrure de maison. Pas compatible avec le système de fermeture Hoffmann.
  • Avec 4 éléments d'ajustement pour compenser de légères inégalités du sol.

Avec AGT (moteur de porte à couplage asynchrone), TSA (système de fermeture de porte automatique) avec signal optique et acoustique avant la fermeture automatique des portes.
1 porte

Utilisation:

Stockage conforme de produits dangereux inflammables dans des locaux de travail.

Norme:

DIN EN 14470-1, essai de type (testé en chambre d’incendie), résistance de 90 minutes au feu.

Livraison:

Armoire avec 3 tablettes, une plaque en tôle perforée et un bac de rétention au sol, revêtement en plastique et cache-socle, 1 carnet de service.

Coloris:

Corps d’armoire en gris anthracite RAL 7016. Portes en bleu signal RAL 5005.

Remarque(s):

Les armoires de sécurité doivent faire l’objet, à intervalles réguliers (tous les ans), d’un entretien approprié et d’une vérification de leur bon fonctionnement par une personne compétente.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires