Jachetă moale Protection uvex, flash galben / galben de avertizare / bleumarin 6XL

Cod articol.: 9809617
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie uvex protection flash
Culoarea albastru; galben
Tipul de aplicare Protecţie prin vizibilitate ridicată
Mărimi internaţionale, Bărbaţi 6XL
Tip produs Jachetă
Caracteristici reflectorizant
Sex Bărbaţi

Identificare și clasificare

Cod articol 9809617
EAN / GTIN 4031101707457
Număr producător 9809617
L-Număr L01660 1105
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Chiar și atunci când plouă, este ceață și întuneric: munca continuă afară. Singurul lucru important este ca toată lumea să fie vizibilă în mod clar - în ciuda vizibilității reduse. Îmbrăcămintea cu vizibilitate ridicată din colecția uvex protection flash are benzi reflectorizante luminoase. Este de la sine înțeles că softshell-ul poate fi văzut și în culori deschise.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Material: 94 % poliester, 6 % elastan
  • Greutate: 330 g/m²
  • Jachetă softshell de siguranță cu mâneci detașabile
  • Fermoar frontal cu bandă de susținere
  • Buzunari laterali și un buzunar la piept cu clapă și fermoar
  • Mâneci detașabile pentru un confort climatic optim în zilele mai calde
  • Reglare individuală a lățimii
  • Tiv cu elastic și opritoare
  • Tivul mânecii cu limbă și închidere cu arici
  • Parte interioară moale din fleece

Caracteristici de confort

  • Potrivire normală
  • Potrivit pentru spălarea industrială
  • Standardul OEKO-TEX® 100

Caracteristici de protecție

  • EN ISO 20471 Clasa 3

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Îmbrăcăminte de protecţie
  • Tip produs Sub-tipuri: Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată
  • Culoare (filtru): galben
  • Gen: Domnilor
  • Dimensiuni: 6XL

Descărcări și documente

Din aceeași serie "uvex protection flash" Vedeţi-le pe toate