Protecție uvex flash portocaliu / portocaliu de avertizare XL

Cod articol.: 8937412
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex protection flash
Denumirea producătorului uvex protection flash
Culoarea portocaliu
Tipul de aplicare Protecţie prin vizibilitate ridicată
Mărimi internaţionale, Bărbaţi XL
Tip produs Vestă
Caracteristici reflectorizant
Sex Bărbaţi

Identificare și clasificare

Cod articol 8937412
EAN / GTIN 4031101598420
Număr producător 8937412
L-Număr L01660 1263
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Chiar și atunci când plouă, este ceață și întuneric: munca continuă afară. Singurul lucru important este ca toată lumea să fie vizibilă în mod clar - în ciuda vizibilității reduse. Îmbrăcămintea cu vizibilitate ridicată din colecția uvex protection flash are benzi reflectorizante luminoase.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Veste de siguranță cu vizibilitate optimă chiar și în poziție aplecată, datorită benzilor reflectorizante de pe umeri
  • Închidere cu arici pentru închiderea rapidă a vestei

Caracteristici de protecție

  • certificat conform standardului EN ISO 20471 clasa 2

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Îmbrăcăminte de protecţie
  • Tip produs Sub-tipuri: Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată
  • Culoare (filtru): portocaliu
  • Gen: Domnilor
  • Forma potrivită: Potrivire normală
  • Dimensiuni: XL