Jachetă moale Protection uvex flash galben / galben de avertizare / bleumarin 3XL

Cod articol.: 9809614
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex protection flash
Culoarea albastru; galben
Tipul de aplicare Protecţie prin vizibilitate ridicată
Mărimi internaţionale, Bărbaţi 3XL
Tip produs Jachetă
Caracteristici reflectorizant
Sex Bărbaţi

Identificare și clasificare

Cod articol 9809614
EAN / GTIN 4031101707426
Număr producător 9809614
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Chiar și atunci când plouă, este ceață și întuneric: munca continuă afară. Singurul lucru important este ca toată lumea să fie vizibilă în mod clar - în ciuda vizibilității reduse. Îmbrăcămintea cu vizibilitate ridicată din colecția uvex protection flash are benzi reflectorizante luminoase. Este de la sine înțeles că softshell-ul poate fi văzut și în culori deschise.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Material: 94 % poliester, 6 % elastan
  • Greutate: 330 g/m²
  • Jachetă softshell de siguranță cu mâneci detașabile
  • Fermoar frontal cu bandă de susținere
  • Buzunari laterali și un buzunar la piept cu clapă și fermoar
  • Mâneci detașabile pentru un confort climatic optim în zilele mai calde
  • Reglare individuală a lățimii
  • Tiv cu elastic și opritoare
  • Tivul mânecii cu limbă și închidere cu arici
  • Parte interioară moale din fleece

Caracteristici de confort

  • Potrivire normală
  • Potrivit pentru spălarea industrială
  • Standardul OEKO-TEX® 100

Caracteristici de protecție

  • EN ISO 20471 Clasa 3

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Îmbrăcăminte de protecţie
  • Tip produs Sub-tipuri: Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată
  • Culoare (filtru): galben
  • Gen: Domnilor
  • Dimensiuni: 3XL