{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Culoarea | roşu | |
| Execuție | cotit | |
| Înălţime scobitură | 19 mm | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 8 mm | |
| Tip produs | Cheie reglabilă | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Standard | DIN EN 60900 | |
| Lungimea totală | 155 mm | |
| Set | nein | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 98 01 08 | |
| EAN / GTIN | 4003773020141 | |
| Număr producător | 98 01 08 | |
| L-Număr | L70010 152 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |