Clé polygonale contrecoudée

Réf.: 98 01 08
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Directive / Marquage marquage CE
Couleur Rouge
Exécution déport
Hauteur des coudes 19 mm
Ouverture, pour vis à six pans mâles 8 mm
Type de produit clé
Surface avec chromage
Norme DIN EN 60900
Longueur totale 155 mm
Kit/assortiment non
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 98 01 08
EAN / GTIN 4003773020141
Réf. fabricant 98 01 08
Article hors catalogue L70010 152
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • coudée
  • outil de base chromé

Caractéristique(s):

  • Clé de serrage S : 8mm
  • Longueur l max : 155mm
  • Épaisseur de tête a max : 7mm
  • Hauteur du coude h max : 19mm
  • Largeur de tête b max : 14mm

Norme:

IEC 60900