Tool24 PickOne – sistem master EN, Număr total de compartimente: 640

Cod articol.: 979211 640
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr total de compartimente Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Interfaţă: Hoffmann Group Connected

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Interfaţă Hoffmann Group Connected
Serie Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 1.080 mm
Adâncime 875 mm
Număr de rafturi A 640
Capacitate portantă per compartiment 2 kg
Sistem de operare Limba engleză
Greutate 275 kg
Tip produs Sistem de eliberare a mărfurilor

Identificare și clasificare

Cod articol 979211 640
EAN / GTIN 4062406134136
Număr producător 979211 640
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sistem de eliberare a articolelor cu sistem inovativ cu tambur pentru scoaterea în siguranţă a fiecărui articol. Scoatere foarte rapidă datorită timpului scurt de acces, a compartimentului cu auto-deschidere şi a semnalului optic la compartimentul corect. Tamburul Tool24 PickOne este disponibil în varianta standard cu până la 4 dimensiuni diferite ale compartimentelor şi cu o capacitate portantă de peste 1000 kg, fiind conceput special pentru utilizare industrială. Instalare opţională a unui ecran tactil datorită panourilor perforate montate pe ambele părţi.
Sistemul master poate fi extins după preferinţe cu alte sisteme de extindere şi combinat cu orice variantă de hardware Tool24.
Acest articol este compatibil cu soluțiile software conectate Hoffmann Group.
Achiziţionând acest articol, puneţi baza conectării digitale a producţiei dvs. Creşterile de productivitate sunt posibile împreună cu modulul software respectiv.
Sistemul master Tool24 PickOne este un sistem de eliberare a articolelor de ultimă generație, special conceput pentru utilizare industrială. Acesta combină funcțiile unui magazin de scule cu siguranța și eficiența unui dulap automatizat pentru scule.

Datorită sistemului inovator cu tambur, se asigură o scoaterea individuală sigură a fiecărui articol. Timpii de acces scurți, un compartiment cu auto-deschidere și un semnal optic la compartimentul de preluare fac operarea deosebit de rapidă și ușoară. Cu o capacitate portantă a carcasei dulapului de peste 1000 kg, sistemul este extrem de robust și fiabil.

Tamburul magaziei de scule GT24S poate fi configurat individual cu până la patru dimensiuni diferite ale compartimentelor. Astfel, articolele mici, precum plăcuțele amovibile sau alte scule, pot fi depozitate în siguranță și fără a ocupa mult spațiu. Fiecare compartiment poate suporta până la 2 kg, oferind astfel un număr maxim de spații de depozitare, ideale pentru gestionarea structurată a consumabilelor.

Sistemul master poate fi extins după dorință cu module de extindere (cod 979221) și este complet compatibil cu toate variantele de hardware Tool24. Ca parte a soluțiilor conectate Hoffmann Group Connected, dulapul pentru scule Tool24 PickOne sprijină conectarea digitală în producție și asigură creșteri durabile ale productivității.
Număr maxim de spaţii de depozitare, ideal pentru depozitarea articolelor mici precum plăcuţele amovibile.

Livrare:

Ecran tactil 22 inch, cititor de coduri de bare, calculator inclusiv pachet software Basic, sistem de operare în engleză.
Sistem de eliberare a produselor cu 640 sertare.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, părţile frontale antracit RAL 7016 acoperite cu strat de vopsea pulbere.

Notă:

Tamburii Tool24 PickOne sunt configurabili individual în 4 dimensiuni diferite în funcţie de portofoliul articolelor de ieşire, configurabil o singură dată după preferința clientului. Întrebaţi consultantul.
Indicaţiile de greutate sunt fără calculator şi monitor.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Sistem de depozitare cu eliberare a produselor cu protecţie în privinţa accesului, pentru preluarea, depozitarea şi administrarea articolelor de către persoane autorizate.
  • Cititor de cod de bare pentru scanarea articolelor.
  • Administrare, control al umplerii şi al extragerii prin intermediul monitorului tactil (sistem master).
  • Depozitaţi articolele numai dacă sunt curate.
  • Pentru o depozitare şi o extragere sigure, păstraţi în propriul ambalaj articolele cu roţi sau pe cele reascuţite.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu depozitaţi recipiente care conţin lichide şi gaze şi nici materiale care se supun clasificării în clase de risc.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Sistemul de iluminat cu LED încorporat nu trebuie înlocuit.