{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7016 | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Serie | Wall | |
| Denumirea producătorului | GARANT Uni Line First Aid Wall bestückt, fahrbar, Typ: NL | |
| Produsele incluse | Trusă de prim ajutor | |
| Domeniu de aplicare | Prim ajutor | |
| Lăţime totală | 600 mm | |
| Adâncime totală | 750 mm | |
| Înălţimea totală | 2.067 mm | |
| Mobil(ă) | da | |
| Număr de role de direcție | 4 buc. | |
| Grila de perete perforată Hoffmann | da | |
| Culoarea | gri; argintiu | |
| Tip produs | Staţie de prim ajutor | |
| Țara | NL | |
| Greutate totală | 69 kg |
| Cod articol | 978010 NL | |
| EAN / GTIN | 4062406755744 | |
| Număr producător | 978010 NL | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |