FIRST AID Wall varusteltu, siirrettävä NL

Tuote nro.: 978010 NL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Wall
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9
Leveys 600 mm
Syvyys 750 mm
Korkeus 2 067 mm
Hyötyleveys 600 mm
Pyörän ⌀ 125 mm
Kantavuus 75 kg
Paino 69 kg
Tuotetyyppi Ensiapuasema

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 978010 NL
EAN / GTIN 4062406755744

Kuvaus

Malli:

Täydellinen mobiilisarja ensiapuvalikoimien luovutukseen. Erittäin stabiili, kaksiseinäinen pylväs teräspeltiä, molemmin puolin käytettävät reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille. Tuleva antrasiitti pohjalevy mahdollistaa helpon asennuksen ja siirtämisen. 4 kääntyvää pyörää, ø 125 mm, kahdessa seisontajarru.
Mukana ensiapuvalikoima nro 978051 koko NL

Toimituksen sisältö:

UNI Wall siirrettävä nro 955451 koko M; UNI Wallin merkintäosa nro 955453 koko GREEN; UNI Line -kuva nro 955474 koko FIRSTAID.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitti RAL 7016. Ei määritettävissä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat