Cască de protecție uvex pheos B-WR roz cu ventilație

Cod articol.: 9772730
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, Roz Roz deschis
Serie uvex pheos B-WR
Denumirea producătorului uvex pheos B-WR 9772
Ambalaj Cutie de carton
Închidere Închidere rotativă
Mărimi internaţionale onesize
Culoarea Roz
Tip produs Cască
Material Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 61 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Caracteristici Atașament lampă frontală; Suport pentru protecție auditivă
Sex Unisex
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 9772730
EAN / GTIN 4031101556871
Număr producător 9772730
L-Număr L01660 636
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • uvex pheos B-WR 9772
  • Cască nouă ușoară cu un design sportiv, cu 3 orificii de ventilație variabile
  • Deschideri de ventilație, una în frunte
  • și două în partea din spate a capului
  • Sistem de adaptare pentru viziere uvex, capsule de cască uvex și lămpi de cască
  • Interior cu curea textilă în 6 puncte cu sistem de roți rotative
  • pentru reglarea infinită a lățimii
  • Interval de reglare: 52-61 cm
  • Culoare cască roz
  • Cod articol: 9772,730
  • Unitate de împachetare: 25 bucăți

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Cască de protecție cu fantă în partea frontală pentru lanterne de cască
  • Suporturi laterale Euroslot (30 mm) pentru fixarea căștilor de protecție auditivă și a sistemului de vizor uvex pheos
  • cu umbrelă lungă

Caracteristici de confort

  • trei orificii de ventilație reglabile pentru o aerisire maximă
  • Interior cu sistem de roți rotative pentru reglarea infinită a lățimii
  • Sistemul de prindere cu bandă textilă în șase puncte asigură o potrivire optimă și confort

Caracteristici de protecție

  • respectă standardul EN 397 și cerințele suplimentare pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C) și stropi de metal topit (MM = Molten Metal)

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex pheos B-WR
  • Tip produs: Cască de protecție industrială
  • Culoare (filtru): roz
  • Lungimea vizierei: cu vârf lung
  • Material carcasă exterioară: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
  • Dimensiuni: 52 cm/61 cm