Casco de seguridad uvex pheos B-WR rosa con ventilaciones

Número de artículo: 9772730
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, rosa Rosa claro
Serie uvex pheos B-WR
Denominación del fabricante uvex pheos B-WR 9772
Embalaje Cartón
Cierre Cerrojo
Talla internacional onesize
Color Color rosa
Tipo de producto Casco
Material Polietileno de alta densidad (HDPE)
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 61 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud
Norma EN 397
Características Fijación para linterna frontal; Soporte para protectores auditivos
Sexo Unisex
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 9772730
EAN / GTIN 4031101556871
Número del fabricante 9772730
Número L L01660 636
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • uvex pheos B-WR 9772
  • Nuevo casco ligero de diseño deportivo con 3 aberturas de ventilación variable
  • Aberturas de ventilación, una en la frente
  • y dos en la parte posterior de la cabeza
  • Sistema adaptador para visores uvex, cápsulas de casco uvex y lámparas de casco
  • Interior con correa textil de 6 puntos con sistema de rueda giratoria
  • para ajustar la anchura sin escalonamientos
  • Intervalo de ajuste: 52-61 cm
  • Color del casco rosa
  • N.° de artículo: 9772,730
  • Unidad de embalaje: 25 unidades

Característica:

Características generales

  • Cascos protectores con ranura en la parte frontal para lámparas de casco
  • Acomodaciones laterales tipo Euroslot (30 mm) para acoplar protectores auditivos de cápsula y el sistema de visera uvex pheos
  • con sombrilla larga

Características de confort

  • tres aberturas de ventilación ajustables para una ventilación máxima
  • Interior con sistema de rueda giratoria para ajustar la anchura de forma continua
  • El sistema de sujeción con seis puntos de fijación garantiza un ajuste óptimo y la máxima comodidad

Características de seguridad

  • Cumple con la norma EN 397 y los requisitos adicionales para temperaturas muy bajas (-30 ºC) y salpicaduras de metal fundido (MM = Molten Metal)

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex pheos B-WR
  • Tipo de producto: Casco de seguridad industrial
  • Color (filtro): rosa
  • Longitud de la visera: visera larga
  • Material de la calota exterior: Polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Tamaño: 52 cm/61 cm