Bezpečnostní přilba uvex pheos B-WR růžová s větracími otvory

Artiklové číslo: 9772730
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Růžová Světle růžová
Řada uvex pheos B-WR
Označení výrobce uvex pheos B-WR 9772
Obal Karton
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Mezinárodní velikost onesize
Barva Růžová
Druh produktu Helma
Materiál Vysoce hustý polyetylen (HDPE)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 61 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Vlastnosti Upevnění ochrany sluchu; Upevnění čelovky
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9772730
EAN / GTIN 4031101556871
Číslo výrobce 9772730
L-číslo L01660 636
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • uvex pheos B-WR 9772
  • Nová lehká přilba ve sportovním designu se 3 variabilními ventilačními otvory.
  • Větrací otvory, jeden na čele
  • a dva v zadní části hlavy
  • Systém adaptérů pro hledí uvex, přilbové kapsle uvex a přilbové svítilny.
  • Vnitřní textilní řemínek se 6 body a systémem otočných koleček.
  • pro plynulé nastavení šířky
  • Rozsah nastavení: 52-61 cm
  • Barva helmy růžová
  • Číslo artiklu: 9772,730
  • Balení: 25 kusů

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Ochranná přilba s otvorem na čele pro připevnění přilbových svítilen
  • boční úchyty Euroslot (30 mm) pro připevnění chráničů sluchu a systému hledí uvex pheos
  • s dlouhým deštníkem

Vlastnosti zajišťující komfort

  • tři nastavitelné ventilační otvory pro maximální provzdušnění
  • Interiér se systémem otočných koleček pro plynulé nastavení šířky
  • Šestibodové zavěšení pomocí textilních popruhů zajišťuje optimální padnutí a pohodlí

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normu EN 397 a dodatečné požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C) a rozstřik rozžhaveného kovu (MM = Molten Metal)

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex pheos B-WR
  • Typ výrobku: Průmyslová bezpečnostní přilba
  • Barva (filtr): růžová
  • Délka stínidla: dlouhý kšilt
  • Materiál vnější skořepiny: Polyethylen vysoké hustoty (HDPE)
  • Velikost: 52 cm/61 cm