{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, weiß | Reinweiß | |
| Serie | uvex pheos | |
| Herstellerbezeichnung | uvex pheos E-WR | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Verschluss | Drehverschluss | |
| Internationale Größe | onesize | |
| elektrische Isolierung nach DIN EN 50365 | ja | |
| Farbe | weiß | |
| Produktart | Helm | |
| Material | Hochdichtes Polyethylen (HDPE) | |
| Kopfumfang min. | 52 cm | |
| Kopfumfang max. | 61 cm | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Weitenregulierung | ja | |
| Norm | EN 397 | |
| Temperaturbeständig von | -30 °C | |
| Temperaturbeständig bis | 50 °C | |
| Eigenschaften | Gehörschutzaufnahme; Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM); Stirnlampenbefestigung | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Schutzkategorie | II | |
| Gewicht gesamt | 401 g |
| Artikelnummer | 9770030 | |
| EAN / GTIN | 4031101523668 | |
| Herstellernummer | 9770030 | |
| L-Nummer | L01660 103321 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Allgemeine Merkmale
Komfortmerkmale
Schutzmerkmale
Technische Merkmale