Braț prezentare, Tip: A1

Cod articol: 974835 A1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 28 mm
Lungime 1.074 mm
Lungime utilă 917 mm
Număr de clipsuri magnetice 3
Format de hârtie maxim A1
Greutate 0,48 kg
Tip produs Suport pentru desene

Identificare și clasificare

Cod articol 974835 A1
EAN / GTIN 4062406198114
Număr producător 974835 A1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Braţ rotitor din aluminiu cu componente din plastic.

Adaptat pentru:

Cameră pentru proiectarea documentelor Cod 974830.

Livrare:

Cu cleme magnetice Cod 974880 Ref. 1.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Suporturi de desen pentru lucrări de dimensiuni mici și mari, precum planuri sau desene tehnice.

Utilizare necorespunzătoare
  • Echipați peretele perforat numai cu accesorii potrivite pentru acest scop.