Masă de birou reglabilă electric pe înălţime, Lăţime: 1600mm

Cod articol.: 974025 1600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Cadru; Blat de lucru
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material Tablă de oţel; Melamină
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Selectarea culorii Selecție decor
Reglare pe înălţime continuă Da
Tipul de reglare a înălțimii Electric
Viteza cursei 38 mm/s
Ecran, Electric da
Funcţie de memorare, Electric da
Lățime placă 1.600 mm
Grosime placă 25 mm
Materialul plăcii Melamină
Strat placă Decor
Tip produs Masă de birou
Reglare pe înălţime Da
Lăţimea totală 1.600 mm
Adâncimea totală 800 mm
Grilă de perete perforată Nein
Este posibilă montarea în serie da
Compensarea înălțimii max. 10 mm
Corp Nein
Cadru inferior Da
Cu menghină nu
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile Da
Mobil(ă) Nein

Identificare și clasificare

Cod articol 974025 1600
EAN / GTIN 2050002086319
Producător/responsabil OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Descriere

Execuţie:

Masă de birou cu reglare motorizată electric pe verticală, prin intermediul elementului de comandă. Construcție de bază realizată din cadru de oțel cu șuruburi, acoperit cu pulbere. Prinderea blatului de lucru prin înşurubare directă la cadru şi la două suporturi de profil plasate asimetric. Cadrul nu este prevăzut cu traverse în zona picioarelor, prin urmare se pot integra dulăpioare rulante până la înălţimea de 560 mm. Viteza de reglare pe verticală 38 mm/sec (fără sarcină). Cu funcție de memorie cu 4 locații de memorie. Poluare fonică sub 50 dB. Tălpi cu culisor de reglare pentru compensarea înălţimii cu 10 mm. Cu protecţie împotriva lovirii spatelui prin măsurarea rezistenţei. Blat din melamină al mesei, cu suprafaţă decorată, 25 mm grosime.

Standard:

DIN EN 527-1/-2/-3 pentru construcţie de bază, DIN 60335-1 siguranţă electrică.

Culoare:

Blat de lucru decorat disponibil 5 culori: Arțar, stejar natural, gri deschis, alb perlat, gri metalic.
Suport pentru picioare disponibil în 3 culori: Alb pur, aluminiu argintiu, gri metalic.

Notă:

Blatul de lucru în gri metalic nu este recomandat din cauza reflecţiei puternice.