• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Elektrisch höhenverstellbarer Bürotisch, Breite: 1600mm

Artikel-Nr.: 974025 1600
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil Gestell; Arbeitsplatte
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahlblech; Melamin
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbauswahl Dekor Auswahl
Höhenverstellung stufenlos ja
Art der Höhenverstellung elektrisch
Hubgeschwindigkeit 38 mm/s
Display, elektrisch ja
Memory-Funktion, elektrisch ja
Breite Platte 1 600 mm
Stärke Platte 25 mm
Material Platte Melamin
Belag Platte Dekor
Produktart Bürotisch
Höhenverstellung ja
Breite gesamt 1 600 mm
Tiefe gesamt 800 mm
Lochwand-Raster nein
Reihenaufstellung möglich ja
Höhenausgleich max. 10 mm
Korpus nein
Untergestell ja
mit Schraubstock nein
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974025 1600
EAN / GTIN 2050002086319
Hersteller/verantwortliche Person OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Beschreibung

Ausführung:

Bürotisch mit elektromotorischer Höhenverstellung mittels Bedienelement. Grundkonstruktion aus pulverbeschichtetem, verschraubtem Stahlrahmen. Aufnahme der Tischplatte durch direkte Verschraubung mit dem Rahmen und zwei asymmetrisch angeordneten Profilträgern. Gestell ist im gesamten Beinbereich traversenfrei, dadurch Unterfahrbarkeit mit Rollcontainern bis Höhe 560 mm. Verfahrgeschwindigkeit der Höhenverstellung 38 mm/sec (ohne Last). Mit Memoryfunktion mit 4 Speicherplätzen. Geräuschentwicklung unter 50 dB. Kufen mit Verstellgleiter für 10 mm Höhenausgleich. Inklusive Auffahrschutz durch Widerstandsmessung. Melamin-Tischplatte mit Dekor-Oberfläche, 25 mm stark.

Norm:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

Lackierung:

Dekor Tischplatte in 5 Farben erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.
Fußgestell in 3 Farben erhältlich: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau.

Hinweis:

Tischplatte in Metallgrau wird nicht empfohlen aufgrund starker Reflektion.