{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Pieza descrita | Montura; Tablero de trabajo | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Material | Chapa de acero; Melamina | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Selección del color | Selección decorativa | |
| Regulación de la altura gradual | sí | |
| Tipo de ajuste de altura | eléctrico | |
| Velocidad de elevación | 38 mm/s | |
| Pantalla, eléctrico | sí | |
| Función Memory, eléctrico | sí | |
| Anchura tablero | 1.600 mm | |
| Grosor tablero | 25 mm | |
| Material placa | Melamina | |
| Recubrimiento placa | Decoración | |
| Tipo de producto | Mesa de oficina | |
| Regulación de la altura | sí | |
| Anchura total | 1.600 mm | |
| Profundidad total | 800 mm | |
| Retícula panel perforado | no | |
| Posibilidad de colocación en fila | sí | |
| Compensación de altura máx. | 10 mm | |
| Cuerpo | no | |
| Base | sí | |
| Con tornillo de banco | no | |
| Tablero de trabajo/placa de cubierta presente | sí | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 974025 1600 | |
| EAN / GTIN | 2050002086319 | |
| Fabricante/responsable | OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de |