Uredski stol s električnim podešavanjem visine, Širina: 1600mm

Artikl br.: 974025 1600
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izvedba podešavanja visine: električno
  • Debljina pločica: 25
  • Odabir boje: Dekor: metalno siva, svijetlo siva, biserno bijela, javor, prirodni hrast; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba podešavanja visine električno
Debljina pločica 25 mm
Odabir boje Dekor: metalno siva, svijetlo siva, biserno bijela, javor, prirodni hrast; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Područje podešavanja visine 650 mm - 1.270 mm
širina 1.600 mm
Dubina 800 mm
Radna ploča debljina 25 mm
maksimalna nosivost 70 kg
Težina 60 kg
Vrsta proizvoda Uredski stol

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 974025 1600
EAN / GTIN 2050002086319
Proizvođač/odgovorna osoba OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Opis

Izvedba:

Uredski stol s elektromotornim podešavanjem visine putem upravljačkog elementa. Osnovna konstrukcija od praškasto lakiranog, vijčano spojenog čeličnog okvira. Prihvat stolne ploče izravnim pričvršćivanjem vijcima na okvir i dva asimetrično raspoređena nosača profila. Podnožje u cijelom prostoru za noge nema prečke te se time može ispod njega pogurati ormar s ladicama s kotačićima do visine od 560 mm. Brzina kretanja podešavanja visine 38 mm / s (bez opterećenja). S funkcijom memorije s 4 lokacije za spemanje. Buka ispod 50 dB. Pričvrsni element s podesivim klizačem za podešavanje visine od 10 mm. Uključuje zaštitu od sudara putem uređaja za mjerenje otpora. Melaminska stolna ploča s dekorativnom površinom, debljine 25 mm.

Standard:

DIN EN 527-1/-2/-3 za temeljnu konstrukciju, DIN 60335-1 elektr. sigurnost.

Lakiranje:

Dekorativna stolna ploča dostupna u 5 boja: kraljevski javor, prirodni hrast, svijetlo siva, biserno bijela, metalik siva.
Podnožje dostupno u 3 boje: čisto bijela, aluminijska srebrna, metalna siva.

Napomena:

Stolna ploča u metalno sivoj boji nije preporučljiva zbog snažne refleksije.