Staţie de testare ESD inclusiv alimentator, Tip: EN

Cod articol.: 972880 EN
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare C
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Italia; Polonia; Portugalia; Spania; Țările de Jos
Tensiune nominală 9 V; 9 V
Număr de baterii incluse 0 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională Baterie de 9 volți (6LR61)
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii; Alimentat de la reţea
Cu tester de brățară (tester ESD) da
Tensiune de măsurare tester brățară max. 15 V
Domeniu de măsurare tester brățară min. 0,75 MΩ
Domeniu de măsurare tester brățară max. 35 MΩ
Măsurarea rezistenței min. 750.000 Ω
Măsurarea rezistenței max. 100 MΩ
Afişare LED
Tip produs Aparat de măsurare a rezistenţei
Variante de măsurare Măsurare a rezistenţei
Cu afișaj da

Identificare și clasificare

Cod articol 972880 EN
EAN / GTIN 4057989114095
Număr producător C-199 1185NE
Producător/responsabil BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Descriere

Execuţie:

Alimentare: Baterie de 9 V sau alimentator. Tensiune de măsurare: 15 V. Domeniu de măsurare: 0,75 – 35 MΩ (brăţară), 0,75 – 100 MΩ (încălţăminte). Racorduri: buton 10,3+4,5+4,0 mm, soclu banană.

Livrare:

Aparat de testare, electrod pentru încălţăminte, cablu de legătură, cablu de alimentare de 9V. Inclusiv suport de perete cu instrucţiuni de utilizare tipărite.

Notă:

Dacă este cazul, vă rugăm să lucraţi în străinătate cu adaptor, sau să folosiţi o baterie bloc de 9V (cod 081551, cod. 081553 sau cod 081561 fiecare de mărimea. 6LR61).