ESD-teststation inclusief netadapter EN

Artikelnummer: 972880 EN
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Weerstandsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972880 EN
EAN/GTIN 4057989114095
Nummer fabrikant C-199 1185NE

Omschrijving

Uitvoering:

Voeding: 9 V batterij of netadapter. Meetspanning: 15 V. Meetbereik: 0,75 – 35 MΩ (armband), 0,75 – 100 MΩ (schoeisel). Aansluitingen: Drukknop 10,3+4,5+4,0 mm, banaanbus.

Levering:

Testapparaat, schoenelektrode, verbindingskabel, 9V netadapter. Inclusief wandsteun met opgedrukte bedieningshandleiding.

Tip:

In het buitenland zo nodig met een adapter werken of een 9V-blokbatterij (nr. 081551, nr. 081553 of nr. 081561 telkens gr. 6LR61) gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires