{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de fiche, entrée | C | |
| Pour pays | Allemagne; Autriche; Belgique; Espagne; France; Italie; Pays-Bas; Pologne; Portugal; République tchèque | |
| Tension nominale | 9 V; 9 V | |
| Nombre de piles incluses | 0 pc. | |
| Type de pile | alcali-manganèse (AlMn) | |
| Format international | pile 9 V (6LR61) | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles; fonctionnement sur secteur | |
| Avec testeur de bracelet (testeur ESD) | oui | |
| Tension de mesure testeur de bracelet max. | 15 V | |
| Plage de mesure testeur de bracelet min. | 0,75 MΩ | |
| Plage de mesure testeur de bracelet max. | 35 MΩ | |
| Mesure de résistance min. | 750 000 Ω | |
| Mesure de résistance max. | 100 MΩ | |
| Affichage | LED | |
| Type de produit | ohmmètre | |
| Variantes de mesure | mesure de la résistance | |
| Avec écran | oui |
| Référence article | 972880 EN | |
| EAN / GTIN | 4057989114095 | |
| Réf. fabricant | C-199 1185NE | |
| Fabricant/personne responsable | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de |