ESD ispitna stanica uključujući mrežni adapter, tip: EN

Artikl br.: 972880 EN
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom na bateriju
Vrsta proizvoda Uređaji za mjerenje otpora

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 972880 EN
EAN / GTIN 4057989114095
Broj proizvođača C-199 1185NE
Proizvođač/odgovorna osoba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Izvedba:

Opskrba: 9 V baterija ili napajanje. Mjerni napon: 15 V. Mjerno područje: 0,75 – 35 MΩ (narukvica), 0,75 – 100 MΩ (obuća). Priključci: pritisni gumb 10,3+4,5+4,0 mm, utikač banana.

Opseg isporuke:

Testni uređaj, elektroda cipele, spojni vodič, 9V utično napajanje. Uključuje zidni nosač s ispisanim uputama za korištenje.

Napomena:

Ako je potrebno u inozemstvu raditi s adapterom ili blok baterijom od 9 V (br. 081551, br. 081553 ili br. 081561 svaki vel. 6LR61).