Scaun rotativ ESD pentru lucru, tapiţerie din material textil, cu role, de joasă înălţime, Tip: ESD

Cod articol.: 972650 ESD
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
partea descrisă, Gri antracit Rückenlehne; Sitzpolster; Rückenlehne; Sitzpolster
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Înălţimea scaunului 480 mm
Capacitate portantă max. 120 kg
reglabil pe înălţime da
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc sub presiune
Reglarea înălțimii min. 480 mm
Reglarea înălțimii max. 630 mm
Standard Conductibilitate conform DIN 61340-5-1
Material cadru inferior din aluminiu
Suport lombar nu
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului da
Cu tetieră nu
Înălţimea spătarului 600 mm
Spătar reglabil da
Spătar Interval de reglare max. 60 mm
Cotiere disponibile nu
Materialul suprafeţei de aşezare Material textil ESD
Lăţimea scaunului 470 mm
Adâncimea scaunului 450 mm
Adâncime de șezut reglabilă da
Interval de reglare a adâncimii scaunului min. 40 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Număr de role, Role de ghidare 5 buc.
Număr total roți/role 5 buc.
Domeniu de utilizare Scaun
Tip produs scaun
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 972650 ESD
EAN / GTIN 4062406198169
Număr producător 972650 ESD
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Scaun rotativ ergonomic pentru birou cu sistem mecanic sincron. Pernă de şezut şi spătar din material special conductibil ESD. Împiedică încărcarea statică. Picior conductibil în formă de stea cu 5 braţe din aluminiu. Siguranţă ridicată datorită utilizării unui set de 5 role / glisoare ESD.
Spaţiu liber de mişcare a braţelor datorită spătarului înalt şi îngust.

Aplicaţie:

Pentru a lucra sigur şi controlat cu componentele şi aparatele sensibile ESD. Împiedică deteriorarea componentelor electronice ca urmare a descărcării electrice necontrolate.

Standard:

Conductibil conform DIN 61340-5-1.

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.