Delavniški vrtljivi stol ESD, oblazinjenje iz blaga, s kolesi, nizek, Tip: ESD

Št. art.: 972650 ESD
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Opisan del, Antracitno siva Rückenlehne; Sitzpolster; Rückenlehne; Sitzpolster
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva sive
Višina sedeža 480 mm
Nosilnost maks. 120 kg
Višinsko nastavljiv da
Izvedba nastavljanja višine (plinska vzmet)
nastavitev višine min. 480 mm
nastavitev višine maks. 630 mm
Standard prevodnost po DIN 61340-5-1
Material, podvozje aluminij
Ledvena opora ne
Nastavljanje naklona sedeža da
Z naslonjalom za glavo Ne
Višina naslonjala za roke 600 mm
Nastavljiv naslon da
Razpon nastavitve naslonjala maks. 60 mm
Možni nasloni za roke ne
Material sedežne površine Blago ESD
Širina sedeža 470 mm
Globina sedeža 450 mm
Nastavljiva globina sedeža da
Razpon nastavitve globine sedeža min. 40 mm
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Število kolutov, Kolo za zavijanje 5 kos
Število koles/valjev skupaj 5 kos
Področje uporabe Delavniški stol
Vrsta izdelka delavniški stoli
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972650 ESD
EAN/GTIN 4062406198169
Številka proizvajalca 972650 ESD
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomičen delavniški vrtljivi stol s sinhronizirano mehaniko. Oblazinjenje sedeža in naslonjalo iz posebne ESD-prevodne tkanine. Preprečuje statičen naboj. Prevodno 5-krako aluminijasto podnožje. Velika raven varnosti z uporabo garniture 5 ESD koles/talnih drsnikov.
Veliko prostora za gibanje rok zaradi visokega in ozkega naslonjala.

Uporaba:

Za varno in nadzorovano delo z ESD-občutljivimi komponentami in napravami. Preprečuje poškodbe elektronskih komponent zaradi nenadzorovane električne razelektritve.

Standard:

Prevoden po DIN 61340-5-1.

Opomba:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.