Silla giratoria de trabajo ESD, tapicería de tela, con ruedas, baja, Tipo: ESD

Número de artículo: 972650 ESD
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
75 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Pieza descrita, Gris antracita Rückenlehne; Sitzpolster; Rückenlehne; Sitzpolster
Zona de protección ESD (EPA)
Color gris
Altura de asiento 480 mm
Capacidad de carga máx. 120 kg
Regulable en altura
Modelo regulación de la altura Pistón de gas
Regulación de altura mín. 480 mm
Regulación de altura máx. 630 mm
Norma Conductividad según DIN 61340-5-1
Material bastidor inferior Aluminio
Apoyo lumbar no
Regulación de la inclinación del asiento
Con reposacabezas no
Altura del respaldo 600 mm
Respaldo ajustable
Respaldo, intervalo de regulación máx. 60 mm
Posibilidad de reposabrazos no
Material superficie de asiento Tejido acolchado ESD
Anchura de asiento 470 mm
Profundidad de asiento 450 mm
Profundidad del asiento ajustable
Intervalo de regulación de la profundidad de asiento mín. 40 mm
Tipo de rueda rueda orientable
Número de rollos, rueda orientable 5 ud.
Número total de ruedas/rodillos 5 ud.
Intervalo de empleo Silla
Tipo de producto silla
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 972650 ESD
EAN / GTIN 4062406198169
Número del fabricante 972650 ESD
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Ergonómica silla giratoria de trabajo con mecánica sincronizada. Acolchado del asiento y respaldo de tejido especial conductivo ESD. Evita la carga electrostática. Pie en cruz de aluminio de 5 brazos conductivo. Alta seguridad gracias al uso de un juego de 5 ruedas/patines ESD.
Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.

Aplicación:

Para el trabajo seguro y controlado con componentes y aparatos sensibles ESD. Evita daños en componentes electrónicos por descargas eléctricas incontroladas.

Norma:

Conductivo según DIN 61340-5-1.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.