ESD sukama darbo kėdė, audinio apmušalas, su ratukais, žema, Tipas: ESD

Prekės Nr.: 972650 ESD
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
aprašyta dalis, Antracito pilka Rückenlehne; Sitzpolster; Rückenlehne; Sitzpolster
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva pilkas
Sėdynės aukštis 480 mm
Keliamoji galia maks. 120 kg
Reguliuojamo aukščio taip
Aukščio reguliatorius pneumatinis amortizatorius
aukščio reguliavimas min. 480 mm
aukščio reguliavimas maks. 630 mm
Standartas laidumas pagal DIN 61340-5-1
Medžiaga apatinis rėmas Aliuminis
Juosmens atrama ne
Sėdynės posvyrio reguliavimas taip
Su atlošu galvai ne
Nugaros atramos aukštis 600 mm
Reguliuojamas atlošas nugarai taip
Nugaros atramos reguliavimo diapazonas maks. 60 mm
Galima įsigyti porankius ne
Sėdynės medžiaga ESD medžiaginis apmušalas
Sėdynės plotis 470 mm
Sėdynės gylis 450 mm
Reguliuojamas sėdynės gylis taip
Sėdynės gylio reguliavimo diapazonas min. 40 mm
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 5 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 5 vnt.
Paskirtis Kėdė
Produkto rūšis kėdė
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972650 ESD
EAN / GTIN 4062406198169
Gamintojo numeris 972650 ESD
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška sukama darbo kėdė su sinchroniniu reguliatoriumi. Sėdynės apmušalas ir nugaros atrama iš ESD laidžios specialios medžiagos. Išvengiama statinio krūvio. Laidi 5-ių stipinų atraminė koja iš aliuminio. Kėdė saugesnė, jei naudojamas 5 ESD ratukų / kojelių rinkinys.
Galima nevaržomai judinti rankas, nes nugaros atrama aukšta ir siaura.

Paskirtis:

Saugiam ir kontroliuojamam darbui su ESD jautriomis detalėmis ir prietaisais. Išvengiama elektrinių detalių gedimo dėl nekontroliuojamos elektros iškrovos.

Standartas:

Laidumas pagal DIN 61340-5-1.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.