Cutie pentru depozitare ESD din PP, deschisă, separată, negru, Tip: ECB5

Cod articol.: 972330 ECB5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
377 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Înălţime 75 mm
Lăţime 100 mm
Adâncime 175 mm
Lăţime utilă 87 mm
Adâncime utilă 129 mm
Material Polipropilenă (PP)
Poate fi stivuit da
Posibilitate de inscripţionare Prin ecuson de inserat
Cuprins o singură parte
Tip produs Cutie deschisă de depozitare

Identificare și clasificare

Cod articol 972330 ECB5
EAN / GTIN 8055520405059
Număr producător CB 5 MC - 1394005197
Producător/responsabil Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descriere

Execuţie:

Recipient stivuibil de înaltă calitate din plastic conductibil electric. Rezistent la majoritatea acizilor şi uleiurilor. Rezistent la temperaturi de la –20 °C până la + 80 °C
Culoare: neagră.

Adaptat pentru:

Șină pentru recipient Cod 972121 (totuşi nu Ref. ECB3Z şi ECB2).