ESD dėžutės be priekinės sienelės PP, po vieną, juodos, Tipas: ECB5

Prekės Nr.: 972330 ECB5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
389 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva juoda
Aukštis 75 mm
Plotis 100 mm
Gylis 175 mm
Naudingasis plotis 87 mm
Naudingasis gylis 129 mm
Medžiaga Polipropilenas (PP)
Galima krauti eilėmis taip
Galima užrašyti per užkišamą etiketę
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis dėžutė be priekinės sienelės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972330 ECB5
EAN / GTIN 8055520405059
Gamintojo numeris CB 5 MC - 1394005197
Gamintojas / atsakingas asmuo Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Germany, www.lockweiler-werke.com

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės, viena ant kitos dedamos sandėlio dėžės iš elektrai laidaus plastiko. Atsparios daugeliui rūgščių ir alyvai. Atsparumas temperatūrai nuo –20 °C iki 80 °C
Spalva: juoda.

Tinka:

Bėgeliai laikikliams Nr. 972121 (išskyrus dyd. ECB3Z ir ECB2).