{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
| Visina | 75 mm | |
| širina | 100 mm | |
| Dubina | 175 mm | |
| Unutarnja širina | 87 mm | |
| Unutarnja dubina | 129 mm | |
| Boja | crna | |
| Vrsta proizvoda | Otvorena skladišna kutija |
| Broj artikla | 972330 ECB5 | |
| EAN / GTIN | 8055520405059 | |
| Broj proizvođača | CB 5 MC - 1394005197 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com |