Workstation eLevel cu strat ESD, Lungime: 1500mm

Cod articol.: 972013 1500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Cadru
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Construcţie din ţeavă de oţel da
Tip ştecăr intrare F
Tensiune nominală 250 V
Nuanță, gri Gri deschis
Serie Workstation
Zona de protecție ESD (EPA) da
Material Oţel
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri
Înălțime totală min. 670 mm
Înălțime totală max. 990 mm
Reglare pe înălţime continuă da
Tipul de reglare a înălțimii Electric
Ecran, Electric da
Funcţie de memorare, Electric da
Lățime placă 1.500 mm
Adâncime placă 700 mm
Grosime placă 40 mm
Bordură da
Execuţia benzii de laminare cu 4 laturi
Strat placă laminat HPL
Grosimea stratului 0,8 mm
Acoperire antistatică da
Tip produs Masa de lucru
Reglare pe înălţime da
Lăţimea totală 1.500 mm
Adâncimea totală 800 mm
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă 250 kg
Este posibilă montarea în serie da
Compensarea înălțimii max. 25 mm
Greutate 80 kg
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da

Identificare și clasificare

Cod articol 972013 1500
EAN / GTIN 4062406167042
Număr producător 972013 1500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Staţie de lucru eLevel, conductibilă ESD conform DIN EN 61340-5-1. Reglare electrică progresivă pe verticală. Reglare pe verticală cu ajutorul butonului manual. Prin acţionare, se adaptează înălţimea întregului spaţiu de lucru. Bandă de laminare ABS antistatică, de 3 mm, aplicată de jur împrejur. Punct central de împământare pe partea inferioară a blatului de lucru ESD. Fără împământare prin picior.
Cu ţeavă de oţel interioară ca profil de ranforsare.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

  • Vă rugăm să aveţi în vedere, la utilizarea carcaselor pentru înşurubarea sub blatul de lucru, că înălţimea carcaselor nu trebuie să depăşească maximul de 500 mm.
  • Atenţie: La montarea în serie, vă rugăm să folosiţi tablele de forfecare Cod 972019 (pericol de strivire).

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile ESD.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru lucrări ergonomice în șezut sau în picioare.
  • A se folosi doar în interior.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Reparațiile efectuate de Serviciul pentru clienți Hoffmann Group.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu staţi şi nu vă aşezaţi pe stația de lucru.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu pot fi combinate cu carcase care depășesc o înălțime de 500 mm.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.