Dulap mobil ESD pentru scule, 20×16G, Număr de sertare: 8

Cod articol.: 971750 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de sertare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Zona de protecție ESD (EPA) da
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; negru
Lăţimea totală Bg 800 mm
Adâncimea totală Tg 500 mm
Înălţimea totală Hg 1.000 mm
Cu sertare da
Număr de sertare 8 buc.
Înălțimi frontale HfS 125 mm; 75 mm
Lățime utilă sertare BnS 500 mm
Adâncime utilă sertare TnS 400 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 16
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×16
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 100 %
Sertar blocare extragere da
Sertar capacitate portantă 40 kg
Cu rafturi nu
Cu mâner de împingere da
Cu perete perforat da
Lățimea orificiului 9 mm
Înălțime orificiu 9 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate da
Cu fund extensibil da
Cu raft da
Cu ușă nu
Materialul plăcii Tablă de oţel
Cu margine împotriva alunecării da
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Strat de rulare fără amprentă da
Domeniu de utilizare Dulap mobil pentru scule
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Greutate 78 kg
Echipat cu o gamă de scule da
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 971750 8
EAN / GTIN 4062406783853
Număr producător 971750 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap mobil pentru scule conductibil ESD, conform DIN EN 61340-5-1. Tavă din tablă de oţel, conductibilă, acoperită cu strat de pulbere şi tavă suplimentară de asemenea conductibilă, cu compartimente pentru piese mici şi suport din poliamidă pentru doze, rezistente la zgârieturi şi care protejează suprafeţele. Roţi conductibile electric cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj sprijinite pe rulmenţi, cu strat de rulare din poliuretan ce nu lasă urme, rezistenţă minimă la rulare, deplasare silenţioasă şi protecţie a fibrelor. Role de ghidaj cu frână pentru roată şi jantă. Siguranţa pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.
Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Aplicaţie:

Se recomandă pentru utilizare în EPA cu strat de podea conductibil. Împământarea se face prin roţi, nefiind nevoie de o legătură separată pentru împământare. Toate piesele din plastic sunt conductoare în scopul prevenirii încărcării cu sarcini la nivelul suprafeţei.

Standard:

DIN EN 61340-5-1.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru lucrări mobile la faţa locului.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Banc de lucru cu role pentru L-BOXX (cod art.
  • 914574, 914575).
  • Raft pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Montați menghinele (opțional) numai pe un blat de lucru din bambus.
  • Respectați instrucțiunile de montaj pentru menghină.
  • Montați cel mult un sertar interior în compartimentul dulapului ToolTruck (cod art.
  • 914560, 914564, 914568).

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu staţi şi nu vă aşezaţi pe dulapul mobil de scule sau pe bancul mobil de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu loviți dulapul mobil de scule sau bancul mobil de lucru.