Carros de taller ESD, 20×16G, Cantidad de cajones: 8

Número de artículo: 971750 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Pieza descrita Inserto
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus; Schubladen
Zona de protección ESD (EPA) sí
Material Plástico; Chapa de acero
Color gris
Anchura total Bg 800 mm
Profundidad total Tg 500 mm
Altura total Hg 1.000 mm
Con cajones sí
Cantidad de cajones 8 ud.
Alturas frontales HfS 125 mm; 75 mm
Cajón, anchura útil BnS 500 mm
Cajón, profundidad útil TnS 400 mm
Unidad específica del fabricante G
Cajón anchura útil en G 20
Cajón profundidad útil en G 16
Cajones superficie útil en G 20×16
Longitud de extensión (extensión parcial/total) 100 %
Bloqueo de apertura de cajones sí
Cajones, capacidad de carga 40 kg
Con estantes no
Con tirador deslizante sí
Con pared perforada sí
Anchura de orificio 9 mm
Altura de orificio 9 mm
Retícula panel perforado Hoffmann sí
Con estante sí
Con puerta no
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, ruedas fijas no
Freno de estacionamiento, rueda orientable sí
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Superficie de rodadura sin huella sí
Intervalo de empleo Carros de taller
Tipo de producto Carros de taller
Peso 78 kg
Equipado con un surtido de herramientas sí
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 971750 8
EAN / GTIN 4062406783853
Número del fabricante 971750 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carro de taller conductor ESD, según DIN EN 61340-5-1. Bandeja de chapa de acero conductora con recubrimiento de pintura en polvo al horno , y bandeja conductora adicional con departamentos para piezas pequeñas y soporte para botes de poliamida, resistente a los arañazos y protector de superficies. Ruedas conductoras eléctricamente con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables provistas de rodamientos de bolas, con recubrimiento de rodadura que no deja marcas, resistencia mínima a la rodadura, marcha silenciosa y protección de fibras. Ruedas orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.
Provisto de cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

Aplicación:

Adecuado para el uso en EPA con recubrimiento de suelo conductor. La puesta a tierra se realiza a través de las ruedas; no se necesita una conexión de puesta a tierra separada. Todas las piezas de plástico están realizadas con capacidad conductora para evitar cargas en la superficie.

Norma:

DIN EN 61340-5-1.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de pintura ESD en polvo al horno.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para trabajos móviles en el propio lugar.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estantes extraíbles para la sujeción de L-BOXX (n.° de art.
  • 914574, 914575).
  • Estante de almacenamiento para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Montar tornillos de banco (opción) solo en el tablero de trabajo de bambú.
  • Tener en cuenta las instrucciones de montaje del tornillo de banco.
  • Instale como máximo un cajón interior en el compartimento del armario del ToolTruck (n.° de art.
  • 914560, 914564, 914568).

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el carro de taller o en el banco de trabajo sobre ruedas.
  • No transportar personas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No exponer a choques el carro de taller y el banco de trabajo sobre ruedas.