Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap CNC cu capacitate mare, complet cu suporturi pentru scule cu uşi batante cu geam, Pentru cozile sculelor: SK30

Cod articol.: 971460 SK30

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru cozile sculelor Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 971460 SK30
Număr producător 971460 SK30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu şine de prindere şi traverse. Şinele de prindere pot fi reglate pe înălţime cu intervale de 20 mm. Capacitate de încărcare totală maximă per pereche de şine de prindere 200 kg, per traversă 150 kg.

Accesorii opţionale:

Pentru rafturi de depozitare, sertare recomandate consultaţi Cod 957400, 957500 − 957515.

Culoare:

Corp şi şine de prindere gri deschis RAL 7035, uşi gri şoarece RAL 7005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Dulapurile CNC cu spaţiu mare sunt compatibile în privinţa dimensiunilor cu dulapurile cu spaţiu mare Cod 957230 − 957375 şi pot fi combinate cu acestea după preferinţe.