Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Sertar cu deschidere completă recomandat pentru lăţimea dulapului 717 mm, 34×36 E, Înălţimea frontală: 80mm

Cod articol.: 957500 80

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea frontală (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 957500 80
Număr producător 957500 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu ghidaj telescopic cu deschidere completă 100%. Baza şi partea interioară sunt perforate circular (împărţire 17 mm). Pentru compartimentare variată. Partea frontală a sertarului cu mâner din aluminiu.

Culoare:

Albastru RAL 5005 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Sertare recomandate numai pentru dulapuri cu capacitate mare. Nu sunt utilizabile în dulapuri pentru încărcări mari (Cod 958000 − 958520). La echiparea completă cu sertare, se reduce înălţimea utilă la 40 mm (de probă).