Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap cu capacitate mare cu uşi batante din tablă masivă, Lăţime mm / model: 717/F

Cod articol.: 957230 717/F

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime mm / model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 957230 717/F
Număr producător 957230 717/F
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Montarea rafturilor se poate face la intervale de 20 mm. Toate uşile au muchii teşite pentru siguranţă şi sunt întărite în partea interioară. Uşile glisante se deplasează fără zgomot pe role sprijinite pe rulmenţi cu bile. Toate modelele cu uşi se pot închide prin mâner de împingere cu încuietoare cilindrică.
Dulapul cu uși batante este echipat cu uși batante din tablă solidă.

Culoare:

În variantă standard corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Extensiile trebuie asigurate împotriva înclinării prin înşurubare.