Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap UNIT (fără UNIT) cu uşi batante din tablă masivă, Număr de şine-suport UNIT: 6

Cod articol.: 971200 6
6

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şine-suport UNIT Setați prețul 6 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 971200 6
Număr producător 971200 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu şine de prindere şi şine-suport pentru GARANT UNIT. Şinele de prindere pot fi reglate pe înălţime la intervale de 20 mm. Capacitate de încărcare maximă totală per pereche de şine de prindere 200 kg, per şină-suport 150 kg.
Cu 6 perechi de şine de prindere şi 6 elemente portante UNIT pentru maxim 18 piese UNIT.

Accesorii opţionale:

Pentru rafturi de depozitare, sertare şi accesorii recomandate consultaţi Cod 957000 − 957080.

Culoare:

Corp şi şine de prindere gri deschis RAL 7035, uşi gri şoarece RAL 7005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Dulapurile Tool-UNIT sunt compatibile în privinţa dimensiunilor cu dulapurile modulare Cod 956000 − 956860 şi pot fi combinate cu acestea după preferinţă.