Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap modular cu uşă batantă din tablă masivă, Lăţime mm / model: 500/F

Cod articol.: 956000 500/F

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime mm / model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 956000 500/F
EAN / GTIN 4045197180049
Număr producător 956000 500/F
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Sertarele, rafturile de depozitare etc. pot fi montate la distanţe de 20 mm. Dulapurile de bază şi de prelungire sunt prevăzute cu găuri corespunzătoare pentru montare, echipare cu unitate mobilă (cu o înălţime de până la 1200 mm) sau fixare pe perete.
  • Uşi cu muchii teşite pentru siguranţă, întărite şi rezistente la torsiune, disponibile ca uşi batante, realizate integral din tablă sau cu geam din policarbonat. Utilizat fără uşi, dulapul poate fi transformat în dulap cu rafturi deschise.

Dulapul cu uși batante este echipat cu uși batante din tablă solidă.
  • Încuietori cilindrice cu câte 2 chei, integrate în mânerul de împingere. La cerere, se pot livra contra cost încuietori pentru sisteme de închidere cu certificat de siguranţă.

Culoare:

În variantă standard corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Rafturile de depozitare şi accesoriile pentru dulapuri modulare sunt prezentate la Cod 957000 − 957100.
  • Dulapurile echipate cu sertare sau care urmează să fie echipare cu sertare trebuie să fie ancorate pe podea sau perete pentru a evita înclinarea; se interzice echiparea cu unitate mobilă.
  • La echiparea în funcţie de preferinţele individuale trebuie să aveţi în vedere ca suma înălţimilor de montare să nu depăşească înălţimea utilă a dulapului.