{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Partea descrisă | Întregul articol | |
| Grosimea materialului | 1,5 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Capacitate portantă | 25 kg | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Tip produs | Şina pentru echipament | |
| Lăţime | 1.440 mm | |
| Adâncime | 85 mm | |
| Înălţime | 75 mm | |
| Domeniu de utilizare | Raft |
| Cod articol | 970668 1500 | |
| EAN / GTIN | 4045197518910 | |
| Număr producător | 970668 1500 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |