Suport de scule cu portscule, Lăţime 627 mm, Pentru cozile sculelor: HSK50

Cod articol: 970130 HSK50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru cozile sculelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Adâncime 150 mm
Dimensiuni laterale ale cadrului 37 mm
Număr de portscule 14
Distanţă dintre axe A 76 mm
Pentru cozile sculelor HSK 50
Tip produs Suporturi de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 970130 HSK50
EAN / GTIN 4045197490063
Număr producător 970130 HSK50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu suporturi pentru scule GARANT din plastic. Este posibilă montarea cu un unghi de înclinare de 0° / 20° / 45°.

Adaptat pentru:

Lăţime 452 mm:
Cărucior de scule Cod 970011; 970016 Ref. 452/A; cărucior de scule CNC Cod 970041; 970046 Ref. 452; cadru ataşabil Cod 970505 Ref. 0.
Lăţime 627 mm:
Cărucior de scule Cod 970011; 970016 fiecare în Ref. 627/A; 627/B; cărucior de scule CNC Cod 970041; 970046 fiecare în Ref. 627.

Culoare:

Acoperit cu vopsea pulbere gri deschis RAL 7035.

Notă:

Suporturile VDI 20 sunt recomandate şi pentru poansonul de ştanţat marca Trumpf.