Cărucior pentru transport cu roţi din cauciuc masiv, Lăţime utilă mm / model: 452/A

Cod articol: 970016 452/A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime utilă mm / model Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 925 mm
Lăţime 500 mm
Adâncime 800 mm
Lăţimea suprafeţei de bază 500 mm
Adâncimea suprafeţei de bază 800 mm
Lăţime utilă 452 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 160 mm
Număr de şine-suport (1 nivel) 3
Număr de suporturi de scule (1 nivel) 5
Capacitate portantă maximă 400 kg
Materialul roţii Cauciuc masiv
Tip produs Cărucior scule CNC

Identificare și clasificare

Cod articol 970016 452/A
EAN / GTIN 4062406163167
Număr producător 970016 452/A
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şasiu stabil cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj (fixabile) sprijinite pe rulmenţi (⌀ 160 mm). Montanţii sunt îmbinaţi numai prin formă cu şasiul şi mânerul de împingere. Pereţi laterali perforaţi la intervale de 25 mm, pentru montarea şinelor-suport şi a truselor de scule.

Livrare:

Cărucior pentru transport cu 2 pereţi laterali, cu mâner de împingere şi cu roţi din cauciuc compact.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, pereţi laterali antracit RAL 7016 acoperiţi cu strat de vopsea pulbere.

Notă:

Șinele-suport potrivite pentru truse de scule GARANT Tool-UNIT se găsesc la Cod 970110, GARANT Tool-UNIT la Cod 971000. Suporturile de scule potrivite se găsesc la Cod 970125 resp. Cod 970130.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • În combinaţie cu şină-suport şi suport de scule (Cod 970110; 970125; 970130), pentru depozitarea bucşelor elastice şi sculelor cu coadă.
  • Panou perforat pentru montarea şinelor-suport şi suporturilor de scule.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu depăşiţi capacitatea portantă maximă admisă.
  • Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe şinele-suport sau pe suporturi de scule.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • N-o supuneţi loviturilor, şocurilor şi nici sarcinilor.