• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen, Breite 627 mm, für Werkzeugschäfte: HSK50

Artikel-Nr.: 970130 HSK50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
Farbton, grau Lichtgrau
Verpackung lose
Farbe grau
Anzahl Werkzeugträger 14 St.
Inhalt Einzelteil
Produktart Werkzeugträger
geeignet für Transportwagen
für Werkzeugschäfte HSK 50
Achsabstand A 76 mm
Einbau Neigungswinkel 0 Grad; 20 Grad; 45 Grad
passend für Breite 627 mm
Breite 627 mm
Tiefe 150 mm
Material Stahlblech

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 970130 HSK50
EAN / GTIN 4045197490063
Herstellernummer 970130 HSK50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit GARANT Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff. Einbau im Neigungswinkel 0° / 20° / 45° möglich.

Passend für:

Breite 452 mm:
System-Transportwagen Nr. 970011; 970016 je in Gr. 452/A; CNC-Transportwagen Nr. 970041; 970046 je in Gr. 452; Aufsatzgestell Nr. 970505 Gr. 0.
Breite 627 mm:
System-Transportwagen Nr. 970011; 970016 je in Gr. 627/A; 627/B; CNC-Transportwagen Nr. 970041; 970046 je in Gr. 627.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

VDI 20-Aufnahmen passen auch für Trumpf-Stanzstempel.