Cheie tubulară pentru țevi 6 fețe 21 x 23 mm

Cod articol: 97.21X23
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 97.21X23
EAN / GTIN 3148511296189
Număr producător 97.21X23
L-Număr L60130 3444

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie complet găurită, astfel încât să poată fi introduse tije filetate foarte lungi
  • Tijă hexagonală forjată pentru strângerea cu o cheie
  • Alezaj pentru utilizarea cu știfturi rotative: 160A
  • Știfturi rotative de introdus: 160A.1 pentru dimensiunile 6x7 - 21x23
  • Capete hexagonale
  • Cromat, satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 21x23
  • d [mm]: 10,2
  • d1 [mm]: 29,0
  • d1 x d2 [mm]: 29 x 31,2
  • d2 [mm]: 31,2
  • L [mm]: 185
  • [g]: 295